TRUSCO
化学モップ用スペア
種類
化学モップ
縦(mm)
400
材質(毛)
綿・スフ混
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39602805
TCM40SP
600
¥
3,450
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
39602814
TCM60SP
850
¥
4,180
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
39602823
TCM90SP
1100
¥
5,060
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください