ニトムズ
オフィスコロコロ スペアテープ
転がす方向が分りやすい矢印印刷入り、テープは切りやすく、はがしやすい独自のミシン目入りです。
テープ幅(mm)
320
トラスコ品番
380-9226
材質
特殊粘着紙
質量(kg)
3.5
テープ長さ(m)
40
巻数
40周
商品タイプ
スペアテープ
適合用途
カーペット
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1箱(3巻)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39602857
C3400
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください