曜日別特売

コロコロミニ リビング・寝室用

コロコロミニ リビング・寝室用 - ニトムズ
(1件のレビュー)

すじ塗り粘着のクッション効果によりカーペットの繊維に入ったホコリも強力にキャッチします。
テープは90周巻、転がす方向が分かりやすい矢印印刷入り。生地を傷めにくい特殊粘着テープです。
カットしやすい段差ミシン目入り・めくりやすいドライエッジを採用しました。
ソファー・ベットをはじめにリビング・寝室などの簡単な清掃用クリーナーです。

用途粘着クリーナー。材質特殊粘着加工紙・紙管テープ幅(mm)80巻数90周巻芯径(Φmm)38トラスコ品番382-7666RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプスペアテープ適合用途リビング・寝室用繰り返し・詰め替え対応内容量1パック(2巻)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39602884C0280
620579
469
アウトレット
516(税込)
当日出荷
残り59点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39602884
2021-02-18
用途: ソファ、椅子の清掃

応接室の布製ソファや布製椅子にどうしても埃がたまるので、こちらの商品を使用しています。ハンディタイプでちょうど使いやすく、手軽に気づいた時に埃を取ることができ、満足しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

粘着クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする