ニトムズ
スペアテープ ビッグ
1回転が長い太巻きタイプだから広いお部屋で大活躍します。
テープをめくる回数が減って効率的です。
特殊ミシン目入りです。
用途
広い場所のごみやホコリの除去に。
テープ幅(mm)
187
トラスコ品番
382-7682
材質
すじ塗り特殊粘着加工紙
巻数
50周
巻芯径(Φmm)
76.5
商品タイプ
スペアテープ
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39602893
C0340
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください