コロコロミニ リビング強接着用

コロコロミニ リビング強接着用 - ニトムズ
(3件のレビュー)

凹凸のある表面でもしっかり取れるすじ塗り粘着テープです。
ペットの抜け毛もしっかり取れる強粘着タイプです。
クッキリテープ採用です。

材質
(シャフト)防錆処理鉄線(クロムメッキ)
(グリップ・テープ受け・ケース)ポリプロピレン(PP)
(テープ)特殊粘着加工紙・紙管
(オレンジライン)ポリプロピレン(PP)
用途粘着クリーナー。付属品テープ1本テープ幅(mm)80寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)200×110×70巻芯径(Φmm)38巻数90周トラスコ品番382-7615質量(g)210商品タイプ本体適合用途リビング・寝室用繰り返し・詰め替え対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39602936C0050
950
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-18
用途: 猫の毛とりに
自動車・二輪車・自転車関連業

4月~5月はペットの毛が夏毛に代わる時。どうしても車のシートにも毛がついて目立ちます。この商品のようなサイズのコロコロ粘着が一番楽にとれます。使って特に問題ありません。替えロールも一緒に買いました。

1が参考にしています
対象商品 : 39602936
2020-04-22
用途: 車内の清掃
不動産業

車内の掃除に使ってますが、幅が短いので隅々まで小回りが効きます。

1が参考にしています
対象商品 : 39602936
2017-04-05
用途: 衣服のゴミ、ペットの毛の処理

数年前からリピート使用。他の製品より少し高価だが、粘着性が強く、使用済みのテープもはぎ取り易い。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

粘着クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする