曜日別特売

コロコロミニ リビング・寝室用

コロコロミニ リビング・寝室用 - ニトムズ

すじ塗り粘着のクッション効果によりカーペットの繊維に入ったホコリも強力にキャッチします。
カットしやすい段差ミシン目入り・めくりやすいドライエッジを採用しました。
T型採用により使用用途を拡大しました。
テープは90周巻、転がす方向が分かりやすい矢印印刷入り。生地を傷めにくい特殊粘着テープです。
ソファー・ベットをはじめにリビング・寝室などの簡単な清掃用クリーナーの需要にオシャレなデザインフォルムを採用しました。

材質
(シャフト)防錆処理鉄線(クロムメッキ)
(グリップ・テープ受け・ケース)ポリプロピレン(PP)
(テープ)特殊粘着加工紙・紙管
用途粘着クリーナー。テープ幅(mm)80付属品テープ1本トラスコ品番382-7623巻数90周寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)200×110×70商品タイプ本体適合用途リビング・寝室用繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39602945C0060
オープン
869
956(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

粘着クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする