日本ENJO
テレスコープポール
伸縮可能なポールです。
用途
フロアクリーナープレートに取り付けて使用。
その他の各ツールにも取り付け可能。
長さ(mm)
1100~1800
トラスコ品番
381-3088
材質
プラスチック・防錆アルミ製
質量(g)
490
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39603216
7633237
¥
11,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください