曜日別特売

フロアークリーナー プレート

フロアークリーナー プレート - 日本ENJOフロアークリーナー プレート - 日本ENJO

フロアクリーナー専用プレートです。
首が360°回転して、壁やすき間も清掃可能です。

用途テレスコープポールに取り付けて使用。トラスコ品番381-3096材質プラスチック質量(g)480寸法(縦×横)(mm)110×410繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※テレスコープポール・フロアファイバーと一体で使用してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
396032257633238
9,000
8,898
9,788(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする