曜日別特売

ニュー透明エコダスター

ニュー透明エコダスター - セキスイニュー透明エコダスター - セキスイニュー透明エコダスター - セキスイニュー透明エコダスター - セキスイニュー透明エコダスター - セキスイ

ペットボトルの特性をいかした、強靭で割れにくい高耐ボディーです。
倒れてもフタが外れにくい背面ロック付です。
中身が見える透明タイプです。
点字付分別表示シール(1枚)が付いています。

容量(L)90種類分別用フタの種類オープン式材質再生PET樹脂形状角型質量(kg)2.2高さ(mm)785奥行(mm)480間口(mm)442商品タイプ本体+フタ内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色(フタ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39603523TPDN9Y364-7005(投入口)イエロー
18,170
15,980
17,578(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月12日
39603532TPDN9B364-6971(投入口)ブルー
16,520
15,980
17,578(税込)
当日出荷
39603541TPDN9G364-6980(投入口)グリーン
16,520
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
39603557TPDN9R364-6998(投入口)レッド
16,520
15,980
17,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする