TRUSCO
分別ペール45型フタ(ワイドタイプ)
循環型社会に対応する再生樹脂を使用しています。
ゴミの投げ入れが簡単なオープンタイプです。
材質
再生ポリプロピレン(PP)
高さ(mm)
160
種類
分別用
奥行(mm)
310
間口(mm)
420
商品タイプ
フタ
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
フタの種類
トラスコ品番
質量(g)
色(フタ)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39603645
TBP45WBCO
オープン式
383-1302
463
(投入口)オレンジ
¥
1,500
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39603663
TBP45WPTB
オープン式
383-1329
459
(投入口)ブルー
¥
1,500
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39603636
TBP45WOPB
ワイドオープンフタ
383-1299
426
(投入口)ブルー
¥
1,500
取扱い終了
39603654
TBP45WPUR
ワイドプッシュフタ
383-1311
456
(投入口)レッド
¥
2,760
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください