曜日別特売

そのまま使えるADL

そのまま使えるADL - ドーイチ
(3件のレビュー)
用途クロス壁、浴室、トイレ、じゅうたん、床、タバコのヤニ、すす、手あか、湯あか、換気扇、レンジ廻り等の油汚れ、その他(焼き付き、日焼け、しみ他一部の汚れに対しては効果がありません。)成分界面活性剤(4.1%アルキルベンゼンスルフォン酸ナトリウム、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、アルキル硫酸エステルナトリウム) d’リモネン(オレンジオイル)液性弱アルカリ性使用量約9回噴射/m2内容量1本(500mL)
注意
※絹、白木、革、紙製品等のしみ込む素材には使わないで下さい。
塗装面、特殊コーティング面、特殊な素材、一部のプラスチック、着色した繊維製品等は、変質、剥落、色落ち、シミになることも有りますので、必ず目立たない所で試してからご使用下さい。
幼児の手の届かない所へ保管して下さい。
敏感肌の方は手袋をご使用下さい。
天然材料を使用している為、外観の色が一定では有りませんが、効能は変わりありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39528176-
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39528176
2019-07-30
用途: 機械のメンテナンス
ぴあDKmサービス業

機械のプラスチック部分の汚が、サッと一拭きできれいになり、又、油汚れ部分には、ブラシと併用で手軽に綺麗になり重宝しています。

対象商品 : 39528176
2018-04-01
用途: 機材の清掃作業
建設業・工事業

オレンジの香りが良い。
色々オレンジ系のクリーナーを使ったが、この商品の汚れ落ちが一番良い。
厨房の油汚れがきつい場合、噴霧後にナイロンシートで養生して漬け置きにしておくと効果的。
モノタロウさんでも取り扱っているので購入。
汚れが良く落ちる反面、手が荒れるものが多い中、この商品は手に影響が少ない。
余談だが、モノタロウさんから購入した2本共に数度使ったら噴霧しなくなった、スプレー機能の喪失が気になる。
モノタロウさんで、詰め替え用の取扱いがあると助かる。

対象商品 : 39528176
2017-07-18
用途: 壁紙の汚れとり

汚れがよく落ちる
オレンジの匂いで、化学薬品臭さがなくて良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除去剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする