CKD
ニュージョイントGW(継手)/(ストレート)
チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
形状
ストレート
適合チューブ外径(Φmm)
16
適合管外径(Φmm)
16
使用流体
圧縮空気
最高使用圧力(MPa)
1
トラスコ品番
401-6599
質量(g)
38
有効断面積(mm
2
)
90
使用温度(℃)
-10~60(但し凍結なきこと)
使用チューブ
ソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)
負圧性能(kPa)
-100
最小穴径(mm)
13.2
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39608186
GWS16-0
CADデータダウンロード
28
26.5
58
¥
11,220
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください