曜日別特売

ニュージョイントGW(継手)/(プラグレジューサ)

ニュージョイントGW(継手)/(プラグレジューサ) - CKD

チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします

形状プラグレジューサ使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)負圧性能(kPa)-100内容量1箱(10個)
全7種類を絞り込む
適合チューブ外径(Φmm)
適合管外径(Φmm)
接続継手径(Φmm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法L(mm)
寸法l(mm)
適合チューブ外径(Φmm)
適合管外径(Φmm)
接続継手径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39608231GWS4-6P161038.521446
2,970
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
39608247GWS6-4P17.512.54226664
3,300
1,998
2,198(税込)
当日出荷
39608256GWS6-8P17.512.54122668
3,630
2,698
2,968(税込)
当日出荷
39608265GWS6-10P17.512.542206610
4,070
2,998
3,298(税込)
当日出荷
39608274GWS8-10P1914.544.522.58810
4,290
3,198
3,518(税込)
取扱停止中
返品不可
39608283GWS8-12P1914.544218812
4,840
3,998
4,398(税込)
取扱停止中
返品不可
39608292GWS10-12P21.517.54825101012
4,950
3,998
4,398(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする