直動式2ポート弁 通電時開形 AB

直動式2ポート弁 通電時開形 AB - CKD直動式2ポート弁 通電時開形 AB - CKD直動式2ポート弁 通電時開形 AB - CKD

多種流体を制御、多彩なシリーズ・バリエーション

コイルハウジング2G最高使用圧力(MPa)5耐圧(MPa)25(水圧にて)使用流体空気・低真空[1.33×102Pa(abs)]・水・灯油流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)耐熱クラスB取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット構造弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(ANR)(空気にて)周囲温度(℃)-20~60材質(ボディシール)ボディ:黄銅、シール:ニトリルゴム内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
接続口径
ポート数
作動方式
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40127421AB31-02-3-02G-AC100VAC100Rc1/42直動式Rc
4,720
4,605
5,066(税込)
4日以内出荷
返品不可
40127437AB31-02-3-02G-AC200VAC200Rc1/42直動式Rc
4,720
4,605
5,066(税込)
4日以内出荷
返品不可
40127446AB31-02-3-02G-DC24VDC24Rc1/42直動式Rc
5,200
5,138
5,652(税込)
4日以内出荷
返品不可
40127455AB41-03-4-02G-AC100VAC100Rc3/82直動式Rc
6,810
6,642
7,306(税込)
3日以内出荷
返品不可
40127464AB41-03-4-02G-AC200VAC200Rc3/82直動式Rc
6,810
6,561
7,217(税込)
4日以内出荷
返品不可
40127473AB41-03-4-02G-DC24VDC24Rc3/82直動式Rc
7,290
7,111
7,822(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする