ゼロアクアドライヤ 冷凍式 GK5100シリーズ

ゼロアクアドライヤ 冷凍式 GK5100シリーズ - CKD

高品質・高信頼を約束、省エネ、オゾン破壊係数ゼロの新冷媒R-134aまたはR-407C採用

電源
単相AC100/100-110V50/60Hz
単相AC200/200-220V50/60Hz
入口空気温度(℃)5~50入口空気圧力(MPa)[使用範囲]0.15~1.0、[定格]0.7使用流体圧縮空気定格周囲温度(℃)32定格入口空気温度(℃)55出口空気圧力露点(℃)10(露点の性能保障については別途お問い合わせください)ドレンホースサイズ(mm)内径Φ6×機外長さ約1800内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用周囲温度(℃)
電圧
消費電力(kW)
起動電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03947913GX5204D-AC100V2~45AC100V[100V]0.32/0.34、[200V]0.29/0.32(50/60Hz)[100V]9.8/8.6、[200V]4.9/4.6(50/60Hz)
240,900
216,233
237,856(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40127893GK5104-AC100V2~40AC100V[100V]0.29/0.31、[200V]0.30/0.32(50/60Hz)[100V]9.8/8.6、[200V]4.9/4.6(50/60Hz)
219,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
40127875GK5103-AC100V2~40AC100V[100V]0.23/0.23、[200V]0.23/0.23(50/60Hz)[100V]6.4/6.0、[200V]3.2/3.0(50/60Hz)
192,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
40127884GK5103-AC200V2~40AC200V[100V]0.23/0.23、[200V]0.23/0.23(50/60Hz)[100V]6.4/6.0、[200V]3.2/3.0(50/60Hz)
192,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
40127902GK5104-AC200V2~40AC200V[100V]0.29/0.31、[200V]0.30/0.32(50/60Hz)[100V]9.8/8.6、[200V]4.9/4.6(50/60Hz)
219,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
40127911GK5106-AC100V2~40AC100V[100V]0.40/0.47、[200V]1.04/1.15(50/60Hz)[100V]17.6/16.3、[200V]9.6/8.9(50/60Hz)
249,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
40127927GK5106-AC200V2~40AC200V[100V]0.40/0.47、[200V]1.04/1.15(50/60Hz)[100V]17.6/16.3、[200V]9.6/8.9(50/60Hz)
249,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40127893GK5104-AC100V03947913GX5204D-AC100VGK5104-AC100V ゼロアクアドライヤ 冷凍式 GK5100シリーズ CKD 03947913ゼロアクアドライヤ 冷凍式 GK5100シリーズCKD1台
216,233
税込237,856
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアドライヤーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/534/
2022-07-26

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする