曜日別特売

農機用スーパーVベルトW800 SC形

農機用スーパーVベルトW800 SC形 - バンドー化学農機用スーパーVベルトW800 SC形 - バンドー化学農機用スーパーVベルトW800 SC形 - バンドー化学農機用スーパーVベルトW800 SC形 - バンドー化学農機用スーパーVベルトW800 SC形 - バンドー化学農機用スーパーVベルトW800 SC形 - バンドー化学農機用スーパーVベルトW800 SC形 - バンドー化学
(26件のレビュー)

VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。

種別SC形ベルト高さ(mm)11ベルト上幅(mm)22.7種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
50件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
有効ピッチ周長さ(inch)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39904627SC4040
15,2407,298
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
39904636SC4141
15,2407,298
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
39904645SC4242
15,2407,298
7,298
8,028(税込)
翌々日出荷
返品不可
39904654SC4343
15,2407,298
7,298
8,028(税込)
当日出荷
39904672SC4444
15,2407,298
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
返品不可
39904681SC4545
13,3406,398
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
返品不可
39904697SC4646
16,5207,698
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
返品不可
39904706SC4747
16,5207,698
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
39904724SC4848
14,3406,598
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
返品不可
39904733SC4949
16,5207,698
7,698
8,468(税込)
7日以内出荷
39904742SC5050
14,3406,598
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
39904751SC5151
15,5107,398
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
39904767SC5252
15,5107,398
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
39904785SC5353
15,5107,398
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
返品不可
39904794SC5454
15,5107,398
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
39904803SC5555
15,5107,398
7,398
8,138(税込)
当日出荷
39904812SC5656
16,5907,798
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
39904837SC5757
16,5907,698
7,698
8,468(税込)
当日出荷
39904846SC5858
16,5907,698
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
返品不可
39904855SC5959
16,5907,698
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
39904864SC6060
16,5907,698
7,698
8,468(税込)
6日以内出荷
返品不可
39904882SC6161
17,7808,398
8,398
9,238(税込)
翌々日出荷
返品不可
39904891SC6262
17,7808,398
8,398
9,238(税込)
翌々日出荷
39904907SC6363
17,7808,398
8,398
9,238(税込)
翌々日出荷
返品不可
39904916SC6464
17,7808,398
8,398
9,238(税込)
当日出荷
39904934SC6565
17,7808,398
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
39904943SC6666
18,8708,898
7,198
アウトレット
7,918(税込)
当日出荷
残り1点です
39904952SC6767
18,8708,798
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
39904961SC6868
18,8708,798
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
39904977SC6969
18,8708,798
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
39904995SC7070
18,8708,798
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
39905004SC7171
19,9709,498
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
39905013SC7272
19,9709,498
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
返品不可
39905022SC7373
19,9709,498
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
39905047SC7474
19,9709,498
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
返品不可
39905056SC7575
19,9709,498
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
39905065SC7676
21,0309,898
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
返品不可
39905074SC7777
21,0309,898
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
39905092SC7878
21,0309,898
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
返品不可
39905101SC7979
21,0309,898
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
返品不可
39905117SC8080
21,0309,898
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
39905126SC8181
22,1309,998
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
39905144SC8282
22,1309,998
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
39905153SC8383
22,1309,998
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
39905162SC8484
22,1309,998
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
39905171SC8585
22,1309,998
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
39905196SC8686
23,21010,980
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
39905205SC8787
23,21010,980
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
39905214SC8888
23,21010,980
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
39905223SC8989
23,21010,980
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:26
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39904943
2026-01-15
用途: 農業機械部品
野津造園農・林・水産業

非常に強度が高く、摩耗に強く、たいへん助かっています。

対象商品 : 39904742
2025-03-23
用途: 除雪機のメンテナンス
その他業種

除雪機のオーガ駆動用に購入しました。
耐久性は来シーズン作業してからとなります。

対象商品 : 39904751
2024-09-02
用途: コンバインOH
その他業種

稲刈り前の20年超のコンバインの点検、調整で出力ベルトに損傷があるので購入、交換した。良く農業機械の部品の購入に利用していますが、低価格で商品に問題もなくありがたく思っております。
今後も利用してまいります。

1が参考にしています
対象商品 : 39904751
2024-08-24
用途: コンバインOH
その他業種

稲刈りシーズン前にOH実施。Vベルトのひびや摩耗があるので購入し、交換をした。メインの駆動用なので交換しておけば安心して作業できる。他店より安価で助かる。

対象商品 : 39904837
2023-11-14
用途: コンバインのメンテナンスに使用

農機メーカーに頼むより安いし、すぐ間に合うので重宝してます。

対象商品 : 39905092
2022-10-12
用途: コンバイン
黒沢農業農・林・水産業

メーカー曰く、赤よりもさらに逆反りに強いらしいです。
コンバインは年間のほとんどが保管になるわけで、赤、橙ベルト(W400=SB、LB)でも摩耗でなく、経年劣化のヒビ割れで交換していました。
コンバインはベルトが奥まっていて交換が非常に厄介な箇所もあるので、交換頻度を下げたく、長寿命に期待しています。
三ツ星にW1000もあるようですが、もっと高額になるのでとりあえずW800で試します。

2が参考にしています
対象商品 : 39904742
2022-09-27
用途: コンバインの修理
農・林・水産業

きちんと期日に届きました。もちろんピッタリです。翌日になれば、もっと良いですね。

対象商品 : 39905092
2021-12-17
用途: 農機具のメンテナンス
Garage Feelgood自動車・二輪車・自転車関連業

農機具メーカーから買うより安いので購入。品質に問題有りません。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農業機械部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする