曜日別特売

スピーカー背面制振吸音

スピーカー背面制振吸音 - エーモン
(1件のレビュー)

オリジナル3層構造により音がハッキリ聞こえる!
スピーカー背面のドアアウターパネルに貼るだけの簡単施工。
ドアスピーカー背面の音の反射を効果的にコントロールする。
オリジナルの3層構造により音がハッキリ聞こえる。
イノアック製高性能制振制材採用。

材質
制振材:基材/ブチルゴム
粘着材/特殊ゴム系粘着材
防音材/ポリエチレン発泡体
吸音材/ウレタンフォーム
厚さ(mm)25サイズ(mm)195×195内容量1個(2枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
401283222365
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40128322
2017-09-07
用途: デッドニング

軽自動車でカーオーディオやってます。今までドアスピーカーの背面はレアルシルトディフュージョンを貼ってましたが、低音のぼやけが気になる為、吸音効果に特化してそうなこちらの商品に交換してみました。狙い通り低音は締まり、中高音もフラットに近づきました。ディフュージョンが悪いのではなく、鉄板が薄い車のスピーカー背面にはこちらの方が向いてるって事だと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デッドニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする