曜日別特売
モノタロウ

ギヤレンチ ショート 切替式

ギヤレンチ ショート 切替式 - モノタロウギヤレンチ ショート 切替式 - モノタロウギヤレンチ ショート 切替式 - モノタロウギヤレンチ ショート 切替式 - モノタロウギヤレンチ ショート 切替式 - モノタロウギヤレンチ ショート 切替式 - モノタロウギヤレンチ ショート 切替式 - モノタロウギヤレンチ ショート 切替式 - モノタロウ
(46件のレビュー)

狭い場所でも使用。切替えレバーで正転逆転が簡単。
ミラー(鏡面)仕上げにより、プロに相応しい見た目の美しさ。
耐腐食性を高め、油汚れもふきとりやすい。

用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に。材質本体:クロム合金鋼、ギア部分:クロムバナジウム鋼歯数72表面処理クロームメッキ送り角度(°)5ラチェット機構あり内容量1個
注意
※用途以外には使用しないでください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
呼び寸法(mm)
全長L(mm)
寸法S(mm)
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
寸法T1(mm)
寸法T2(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19191007SGW0089135.9891819.320.24.77.3
549
604(税込)
当日出荷
1年間返品保証
40129923SGW010984710981020.92257.5
579
637(税込)
欠品中
1年間返品保証
代替品有
出荷予定:2026年3月16日
40129932SGW01311172131111327.225.45.99
739
813(税込)
当日出荷
1年間返品保証
40129941SGW017125120171251737.933.57.710.8
999
1,099(税込)
当日出荷
1年間返品保証
19190998SGW0078727787717.216.84.27
取扱い終了
1年間返品保証
40129957SGW019135162191351940.936.58.311.3
取扱い終了
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1が参考にしています。
<br />
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40129923SGW01009516911RCW-10SSGW010 ショートラチェットコンビ トップ工業 09516911ショートラチェットコンビトップ工業1本
1,998
税込2,198
ナショナルブランドの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:46
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19191007
2024-03-25
用途: 機械のメンテナンス
堀越畳店

小型でコンパクト、それと 角度が極少でカチカチ回せる、なおかつ
右回り左回りをノッチで簡単に切り替えられる。重宝しています。お薦めです。

対象商品 : 40129923
2023-12-06
用途: 自家用バイクに使用

シート脱着時に使用 純正工具は取り出すのにてまどるので 別ツールBOXを追加しているので そちらに格納です 狭い場所での使用に最適です

対象商品 : 19191007
2023-05-24
用途: 自転車整備
ダンデライオン自転車倶楽部自動車・二輪車・自転車関連業

安いのは良いのだが、値段なりの作りと精度。
あとは耐久性がどれほどのものか…
しかし安いわりには使えると思うので、よく使うサイズをいくつか持っていると重宝するかも。

対象商品 : 40129923
2022-09-08
用途: 車載バッテリーのメンテナンスや一般作業
エーテック建設業・工事業

ショートなので取り回し易く、またラチェットギアの強度コマ数もちょうど良い感じで作業効率が上がりました。小型なので腰袋などに収納しても邪魔になりません。ラチェット部分が少しオフセットしてるのも使いやすいポイントになってます。メッキ仕上げも良く手触りも良いです。

対象商品 : 19191007
2022-04-17
用途: マンション管理業務など
マイキャッスル瀬田管理組合

小型で手のひらサイズなのでかさばらないで助かります。機能も正常に動作してくれて問題ありません。考えていた通りの商品です。壊れたら又同じ商品を買うだけでしょう。

対象商品 : 40129923
2021-07-01
用途: 器械のメンテナンス
スズキ金融・保険業

安価で使いやすです。・・・・・・・・・・・・・・・

対象商品 : 40129923
2021-03-22
用途: バッテリーターミナル脱着用に

長いとショートする危険が有るので、このぐらいのサイズが丁度良いです。
このぐらいの短さだと締めすぎる心配も無いし、今までメガネレンチを使ってきましたが、場所によってはラチェットも使えるので便利です。
ラチェット部が大きいので入らないタイプも有ります。
スリムタイプのラチェットが有ると便利だと思う。

1が参考にしています
対象商品 : 40129932
2019-12-01
用途: アンテナの取り付け用作業工具として
建設業・工事業

なぜか13mmをよくなくしてしまうので、試しにこれを購入。手の中に収まる全長が短くてしっかりホールドできて良いです。またむやみにトルクがかからないのも良いです。ラチェットは耐久性は不明ながら、時短に役立ってます。スパナ側の接触面の仕上げが粗いが、仕方ないか。ラチェットが壊れたら、ひもを通して落下防止用のスパナとして使用しましょう。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする