曜日別特売

タイムスイッチ用設定子

タイムスイッチ用設定子 - Panasonic(パナソニック)
(7件のレビュー)
セット内容ON用、OFF用各1個ON/赤、OFF/白内容量1組
注意
※ご購入前に必ず仕様書等で回路構成をご確認の上、ご購入下さい。また、ご購入後は取扱、施工説明書に基づき施工、配線お願い致します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40130291TB1781
60
59
65(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40130291
2021-11-18
用途: 温室のタイムスイッチ
農・林・水産業

20年以上タイムスイッチを使用していると
設定子を時々紛失します。
隣市のホームセンターには同型のを
在庫として置いていないのでこちらに注文しました。

対象商品 : 40130291
2020-05-08
用途: 灌漑ポンプ用タイムスイッチのON、OFF設定
農・林・水産業

ON、OFFの1セツト数を増やして貰えれば、より良い。

対象商品 : 40130291
2018-09-28
用途: スイッチの入れ替え
サービス業

使い易いが、設定時に手になじみ難い、指に掴みにくい

対象商品 : 40130291
2018-08-14
用途: 農作業
入山商店農・林・水産業

タイマー制御でスプリンクラーを作動させて栽培ハウスの室内温度管理をするのに使用したした。省エネに効果。

対象商品 : 40130291
2018-03-13
用途: キノコ栽培環境でボイラーを15分間交代でON・OFFで作動。
農園はやし農・林・水産業

具合よく!作動しています。
10分間刻みのタイマーがあれば便利と考えています。

対象商品 : 40130291
2017-11-09
用途: 動作時間設定
木村造花店サービス業

東芝製タイムスイッチの設定子と互換性があります。東芝用は入手困難なので探している方はこちらの製品がお薦めです。

対象商品 : 40130291
2015-02-05
用途: 動作時間設定
建設業・工事業

細かく時間設定したくて追加購入しました。このような細かな部品が購入出来て驚きでした。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

タイマ/タイムスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする