曜日別特売

BB・BLUEシリーズ 小型真空ポンプ SL-42

BB・BLUEシリーズ 小型真空ポンプ SL-42 - BBKテクノロジーズ

新冷媒対応で使い勝手の良い真空ポンプです。
コンパクトかつ軽量デザイン
強力な吸引力と高い排気性
ガスバラストバルブ
水分の結露を防ぎ、ポンプオイルの純度を保ちます。
オイル逆流防止機能
空気圧縮中にシステムの中で汚染はおきません。
耐熱モーター
ポンプは長期的に安定して運転します。
ガスバラストバルブを使用すればオイルの寿命がのびます。
2ステージロータリーポンプにより安定した高真空度が得られます。
モーター加熱防止器付
2ポールモーターで軽量化、高排気量を実現しました。

仕様新冷媒対応、高真空度設計、小型~中型エアコン、~5馬力(HP)程度トラスコ品番364-5908質量(kg)4.6寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)265×116×200排気速度(50/60Hz)(L/min)42/56吸気管径(Φmm)5/16フレア(1/2-20UNF)、1/4フレア(7/16-20UNF)モーター100V/200W真空到達度25ミクロン対応冷媒種別R-410A、R-407C、R-404A、R-134a、R-22、R-12、R-502内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39283133SL-42
42,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする