ドクターコート 長袖 メンズ 白衣 ダブル ユニフォーム

ドクターコート 長袖 メンズ 白衣 ダブル ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ドクターコート 長袖 メンズ 白衣 ダブル ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

抗菌・防臭加工を強化した抗菌素材を使用した、男性用の白衣です。
繰り返しの洗濯でも抗菌効果が持続し、清潔で快適な着用感をキープします。
食品の研究開発や検査部門など、衛生管理が求められる現場におすすめです。

用途ドラッグストア・調剤薬局・食品関連企業・給食センター・学校などホワイト仕様左胸外ポケット1か所、両腰箱ポケット2か所、袖口紐入り混率(%)ポリエステル 65% 綿 35%機能抗菌生地ポプリン性別男性用
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40139452MR1151着S1064256100
6,100
6,098
6,708(税込)
5日以内出荷
40139461MR1151着M1104458105
6,100
6,098
6,708(税込)
5日以内出荷
40139477MR1151着L1144660110
6,100
6,098
6,708(税込)
5日以内出荷
40139486MR1151着LL1204861115
6,100
6,098
6,708(税込)
5日以内出荷
40139495MR1151着3L1265060115
6,100
6,098
6,708(税込)
5日以内出荷
40139504MR1151着4L1345260115
6,100
6,098
6,708(税込)
5日以内出荷
42755738MR1151枚5L1425460115
6,100
6,098
6,708(税込)
10日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする