ドクターコート 長袖 メンズ 白衣 シングル ユニフォーム

ドクターコート 長袖 メンズ 白衣 シングル ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ドクターコート 長袖 メンズ 白衣 シングル ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ドクターコート 長袖 メンズ 白衣 シングル ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ドクターコート 長袖 メンズ 白衣 シングル ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

抗菌・防臭加工を強化した抗菌素材を使用した、男性用の白衣です。
繰り返しの洗濯でも抗菌効果が持続し、清潔で快適な着用感をキープします。
食品の研究開発や検査部門など、衛生管理が求められる現場におすすめです。

用途ドラッグストア・調剤薬局・食品関連企業・給食センター・学校などホワイト
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
混率(%)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29515738MR2101枚5Lポリエステル65+綿3554115
5,900
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
40139635MR2101着Sポリエステル 65% 綿 35%42100
5,900
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
40139644MR2101着Mポリエステル 65% 綿 35%44105
5,900
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
40139653MR2101着Lポリエステル 65% 綿 35%46110
5,900
4,698
5,168(税込)
当日出荷
40139662MR2101着LLポリエステル 65% 綿 35%48115
5,900
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
40139671MR2101着3Lポリエステル 65% 綿 35%50115
5,900
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
40139687MR2101着4Lポリエステル 65% 綿 35%52115
5,900
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする