曜日別特売

ドクターコート 長袖 レディース 白衣 シングル ユニフォーム

ドクターコート 長袖 レディース 白衣 シングル ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ドクターコート 長袖 レディース 白衣 シングル ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ドクターコート 長袖 レディース 白衣 シングル ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ドクターコート 長袖 レディース 白衣 シングル ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

抗菌・防臭加工を強化した抗菌素材を使用した、女性用の白衣です。
繰り返しの洗濯でも抗菌効果が持続し、清潔で快適な着用感をキープします。
食品の研究開発や検査部門など、衛生管理が求められる現場におすすめです。

用途ドラッグストア・調剤薬局・食品関連企業・給食センター・学校などホワイト
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
混率(%)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29515747MR2201枚5Lポリエステル65+綿3547110
5,800
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
40139696MR2201着Sポリエステル 65% 綿 35%3795
5,800
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
40139705MR2201着Mポリエステル 65% 綿 35%39100
5,800
3,798
4,178(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月3日
40139714MR2201着Lポリエステル 65% 綿 35%40105
5,800
3,798
4,178(税込)
当日出荷
40139723MR2201着LLポリエステル 65% 綿 35%41110
5,800
3,798
4,178(税込)
当日出荷
40139732MR2201着3Lポリエステル 65% 綿 35%43110
5,800
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
40139741MR2201着4Lポリエステル 65% 綿 35%45110
5,800
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする