チップ TPMR-CM

チップ TPMR-CM - タンガロイ
逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状-チップブレーカ片面材質T5115形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40223732TPMR110304-CM T5115110.4
8,100
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
40223775TPMR160304-CM T511516.50.4
11,400
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
40223757TPMR110308-CM T5115110.8
8,100
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
40223793TPMR160308-CM T511516.50.8
11,400
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
40223811TPMR160312-CM T511516.51.2
11,400
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする