曜日別特売

チップ TPMT-PSS

チップ TPMT-PSS - タンガロイチップ TPMT-PSS - タンガロイ

鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性

内容量1箱(10個)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
54件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40224886TPMT16T304-PSS AH72516.5113.97一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
15,600
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
40224712TPMT130304-PSS AH72513.8113.18一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
11,700
8,398
9,238(税込)
当日出荷
40224274TPMT110204-PSS AH72511112.38一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
9,300
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
31338379TPMT090204-PSS T9215-11--0.4PSS
9,300
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
40224965TPMT16T308-PSS AH72516.5113.97一部円筒穴片面40°~60°0.8片面
15,600
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
40224125TPMT090208-PSS AH7259.6112.38一部円筒穴片面40°~60°0.8片面
9,300
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
31338388TPMT090208-PSS T9215-11--0.8PSS
9,300
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
40224581TPMT110308-PSS AH72511113.18一部円筒穴片面40°~60°0.8片面
9,300
6,698
7,368(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
40224791TPMT130308-PSS AH72513.8113.18一部円筒穴片面40°~60°0.8片面
11,700
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
31338424TPMT110204-PSS T9215-11--0.4PSS
9,300
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
31338458TPMT110208-PSS T9215-11--0.8PSS
9,300
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
31338476TPMT110304-PSS T9215-11--0.4PSS
9,300
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31338519TPMT130304-PSS T9215-11--0.4PSS
11,700
8,398
9,238(税込)
4日以内出荷
返品不可
31338537TPMT130308-PSS T9215-11--0.8PSS
11,700
8,398
9,238(税込)
4日以内出荷
返品不可
31338555TPMT16T304-PSS T9215-11--0.4PSS
15,600
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
00705434TPMT090204-PSS GT95309.6112.38一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
9,300
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
00705443TPMT090204-PSS NS95309.6112.38一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
7,200
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
31345774TPMT110308-PSS T9215-11--0.8PSS
9,300
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
00705477TPMT090208-PSS GT95309.6112.38一部円筒穴片面40°~60°0.8片面
9,300
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
00705486TPMT090208-PSS NS95309.6112.38一部円筒穴片面40°~60°0.8片面
7,200
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
00705626TPMT110204-PSS GT953011112.38一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
9,300
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
00705635TPMT110204-PSS NS953011112.38一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
7,200
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
00705696TPMT110208-PSS GT953011112.38一部円筒穴片面40°~60°0.8片面
9,300
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
00705705TPMT110208-PSS NS953011112.38一部円筒穴片面40°~60°0.8片面
7,200
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
00705994TPMT130308-PSS GT953013.8113.18一部円筒穴片面40°~60°0.8片面
11,700
8,698
9,568(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
00706003TPMT130308-PSS NS953013.8113.18一部円筒穴片面40°~60°0.8片面
9,000
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
00706082TPMT16T304-PSS GT953016.5113.97一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
15,600
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
00706098TPMT16T304-PSS NS953016.5113.97一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
12,000
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
00706143TPMT16T308-PSS GT953016.5113.97一部円筒穴片面40°~60°0.8片面
15,600
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
00706152TPMT16T308-PSS NS953016.5113.97一部円筒穴片面40°~60°0.8片面
12,000
8,898
9,788(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
52121336TPMT090204-PSS T92255.56-2.38一部円筒穴片面40°~60°0.4-
9,300
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
52121345TPMT090208-PSS T92255.56-2.38一部円筒穴片面40°~60°0.8-
9,300
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
52121354TPMT110204-PSS T92256.35-2.38一部円筒穴片面40°~60°0.4-
9,300
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
52121363TPMT110208-PSS T92256.35-2.38一部円筒穴片面40°~60°0.8-
9,300
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
52121379TPMT110304-PSS T92256.35113.18一部円筒穴片面40°~60°0.4-
9,300
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
52121388TPMT110308-PSS T92256.35-3.18一部円筒穴片面40°~60°0.8-
9,300
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
52121397TPMT130304-PSS T92257.94-3.18一部円筒穴片面40°~60°0.4-
11,700
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
52121406TPMT130308-PSS T92257.94-3.18一部円筒穴片面40°~60°0.8-
11,700
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
52121415TPMT16T304-PSS T92259.525-3.97一部円筒穴片面40°~60°0.4-
15,600
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
58016847TPMT090204-PSS AH7259.6112.38一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
9,300
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
52121424TPMT16T308-PSS T92259.525-3.97一部円筒穴片面40°~60°0.8-
15,600
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
58018195TPMT110208-PSS AH72511112.38一部円筒穴片面40°~60°0.8片面
9,300
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
58018694TPMT110304-PSS AH72511113.18一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
9,300
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
40224003TPMT090204-PSS T91159.6112.38一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
8,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
40224895TPMT16T304-PSS T911516.5113.97一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
13,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
40224012TPMT090204-PSS T91259.6112.38一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
8,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
40224493TPMT110304-PSS T911511113.18一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
8,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
40224974TPMT16T308-PSS T911516.5113.97一部円筒穴片面40°~60°0.8片面
13,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
40224134TPMT090208-PSS T91259.6112.38一部円筒穴片面40°~60°0.8片面
8,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
58019044TPMT110308-PSS T911511113.18一部円筒穴片面40°~60°0.8片面
8,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40224003TPMT090204-PSS T911531338379TPMT090204-PSS T9215TPMT090204-PSS T9115 チップ TPMT-PSS タンガロイ 31338379チップ TPMT-PSSタンガロイ1箱(10個)
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
40224895TPMT16T304-PSS T911531338555TPMT16T304-PSS T9215TPMT16T304-PSS T9115 チップ TPMT-PSS タンガロイ 31338555チップ TPMT-PSSタンガロイ1箱(10個)
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
40224012TPMT090204-PSS T912552121336TPMT090204-PSS T9225画像準備中チップ TPMT-PSSタンガロイ1箱(10個)
6,898
税込7,588
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
40224493TPMT110304-PSS T911531338476TPMT110304-PSS T9215TPMT110304-PSS T9115 チップ TPMT-PSS タンガロイ 31338476チップ TPMT-PSSタンガロイ1箱(10個)
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
40224974TPMT16T308-PSS T911531345817TPMT16T308-PSS T9215TPMT16T308-PSS T9115 チップ TPMT-PSS タンガロイ 31345817チップ TPMT-PSSタンガロイ1箱(10個)
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
40224134TPMT090208-PSS T912552121345TPMT090208-PSS T9225画像準備中チップ TPMT-PSSタンガロイ1箱(10個)
6,898
税込7,588
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
58019044TPMT110308-PSS T911531345774TPMT110308-PSS T9215TPMT110308-PSS T9115 チップ TPMT-PSS タンガロイ 31345774チップ TPMT-PSSタンガロイ1箱(10個)
6,998
税込7,698
材質に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする