タンガロイ
チップ TPMT-CM
逃げ角(度)
11
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
材質
T5115
形状
正三角形60°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
関連資料:
材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40224807
TPMT16T304-CM T5115
16.5
3.97
0.4
¥
15,600
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40223872
TPMT090204-CM T5115
9.6
2.38
0.4
¥
9,300
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40224177
TPMT110204-CM T5115
11
2.38
0.4
¥
9,300
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40224387
TPMT110304-CM T5115
11
3.18
0.4
¥
9,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
40224633
TPMT130304-CM T5115
13.8
3.18
0.4
¥
11,700
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40224904
TPMT16T308-CM T5115
16.5
3.97
0.8
¥
15,600
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40224021
TPMT090208-CM T5115
9.6
2.38
0.8
¥
9,300
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40224283
TPMT110208-CM T5115
11
2.38
0.8
¥
9,300
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40224502
TPMT110308-CM T5115
11
3.18
0.8
¥
9,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
40224737
TPMT130308-CM T5115
13.8
3.18
0.8
¥
11,700
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40224983
TPMT16T312-CM T5115
16.5
3.97
1.2
¥
15,600
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください