曜日別特売

龍牙シリーズ 腰袋 小

龍牙シリーズ 腰袋 小 - KH(基陽)龍牙シリーズ 腰袋 小 - KH(基陽)龍牙シリーズ 腰袋 小 - KH(基陽)龍牙シリーズ 腰袋 小 - KH(基陽)龍牙シリーズ 腰袋 小 - KH(基陽)
(1件のレビュー)

光沢のある艶やかな生地を使用し、こだわりの格子柄が目を引く高級感あるデザインの腰袋です。
ナイロン生地を使用しており、軽量ながら頑丈です。
独自の縫製技術を採用しており、強度と耐久性に優れています。
底部に釘の頭が突き抜けないメッシュ式水抜き穴付きです。
コンパクトサイズの腰袋ポケット2段タイプです。
外側左右にポケット付きです。

ブラックトラスコ品番770-7886幅(mm)175高さ(mm)205質量(g)150奥行(mm)85適合ベルト幅(mm)50内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40250192RY123
1,850
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40250192
2024-12-14
用途: 作業工具の整理
製造業

作りもしっかりしていて、物も入れやすい。
私は腰袋としてではなく、工具箱の脇に工具刺しとして使用しているが、満足している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする