曜日別特売

FMPプランジアーバ

FMPプランジアーバ - マンヨーツール

仕上げ面の直角度、平坦度、高精度化。
仕上げ面のうねりがほとんど出ない。
金型の深い断面に最適。
荒、仕上加工で加工時間の短縮。
高剛性と高速仕様。

寸法K(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
全12種類を絞り込む
寸法D(mm)
寸法H(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法H(mm)
寸法D1(mm)
寸法W(mm)
Gねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39266421BT50-FMP16-120-40161208216388HCB- M8 ×35
37,500
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
39266437BT50-FMP16-150-401615011216388HCB- M8 ×35
40,000
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
39266446BT50-FMP16-200-401620016216388HCB- M8 ×35
45,500
44,980
49,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
39266455BT50-FMP22-200-5022200162184810HCB- M10 ×35
45,500
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
39266464BT50-FMP22-250-5022250212184810HCB- M10 ×35
49,500
45,980
50,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
39266473BT50-FMP22-300-5022300262184810HCB- M10 ×35
56,500
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
39266482BT50-FMP22-350-5022350312184810HCB- M10 ×35
64,000
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
39266491BT50-FMP22-400-5022400362184810HCB- M10 ×35
71,500
66,980
73,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
39266507BT50-FMP22-300-6322300262186010HCB- M10 ×35
56,500
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
39266516BT50-FMP22-400-6322400362186010HCB- M10 ×35
71,500
66,980
73,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
39266525BT50-FMP22-500-6322500462186010HCB- M10 ×35
90,500
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
39266534BT50-FMP25.4-50025.450046222609.5MBA-M12
90,500
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする