電動ドライバーソケットアダプター(首振りタイプ)

電動ドライバーソケットアダプター(首振りタイプ) - TRUSCO電動ドライバーソケットアダプター(首振りタイプ) - TRUSCO電動ドライバーソケットアダプター(首振りタイプ) - TRUSCO
(1件のレビュー)

電動ドライバーなどに取り付けて手動用ソケットが使用できます。
首振りタイプは10°可変可能で使用範囲が広がりまたストレートの状態でも使用可能です。
6角シャンク部(6.35mm)は、圧入式で強力です。

用途建築工事、内装工事、電気工事軸径(Φmm)6.35タイプボール・首振り内容量1丁
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
差込角(mm[inch])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08381667TEAD-3F9.5[3/8]
1,050
789
868(税込)
当日出荷
08381642TEAD-4F12.7[1/2]
1,080
819
901(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08381642
2021-03-03
用途: 機械修理
近藤産機サービス

トラスコの商品は台湾製が多いので、信頼できると思います。
今のところM10までののボルト、ナットの緩め、締めには問題なく使えます。
便利工具として満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする