Merck(メルクミリポア)
シリンジフィルターホルダー
標準レンチを用いて分解、組み立てができる、側面が平らな25mmフィルターホルダーです。
用途
シリンジによって加圧し、少量の液体の清澄化やろ過滅菌に使用します。
フィルター直径(Φmm)
25
有効ろ過面積(cm
2
)
3.9
TGK品番
719-43-11-02
材質
ステンレス
材質(シール)
PTFE
接続
(インレット)メス型ルアーロック、(アウトレット)オス型ルアースリップ
プレフィルター直径(Φmm)
22
長さL×直径(mm×Φmm)
32×32
圧力(kPa)
690
最大入圧(kPa[psi])
689
滅菌方法
フィルターを装着したままで高圧蒸気滅菌可能
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40139102
XX3002500
¥
44,600
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月19日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください