曜日別特売

チップ VCMT-PSF

チップ VCMT-PSF - タンガロイチップ VCMT-PSF - タンガロイ

鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性

内容量1箱(10個)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40225577VCMT080202-PSF AH7258.372.38一部円筒穴片面40°~60°0.2片面
15,700
11,880
13,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
31338625VCMT080204-PSF T9215-5--0.4PSF
15,700
11,880
13,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
31338643VCMT110304-PSF T9215-5--0.4PSF
22,900
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
40225647VCMT110302-PSF AH72511.273.18一部円筒穴片面40°~60°0.2片面
22,900
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
31338686VCMT160404-PSF T9215-5--0.4PSF
29,600
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
40225683VCMT110304-PSF AH72511.273.18一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
22,900
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
31338704VCMT160408-PSF T9215-5--0.8PSF
29,600
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
40225814VCMT160404-PSF AH72516.674.76一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
29,600
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
58023104VCMT080204-PSF AH7258.372.38一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
15,700
11,880
13,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
00706588VCMT080202-PSF GT95308.372.38一部円筒穴片面40°~60°0.2片面
15,700
11,880
13,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
00706597VCMT080202-PSF NS95308.372.38一部円筒穴片面40°~60°0.2片面
11,900
8,790
9,669(税込)
3日以内出荷
返品不可
00706624VCMT080204-PSF GT95308.372.38一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
15,700
11,880
13,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
00706633VCMT080204-PSF NS95308.372.38一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
11,900
8,790
9,669(税込)
3日以内出荷
返品不可
00706798VCMT160404-PSF GT953016.674.76一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
29,600
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
00706807VCMT160404-PSF NS953016.674.76一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
22,900
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
48850112VCMT160404-PSF AH90516.674.76一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
29,600
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
00706886VCMT160408-PSF GT953016.674.76一部円筒穴片面40°~60°0.8片面
29,600
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
00706895VCMT160408-PSF NS953016.674.76一部円筒穴片面40°~60°0.8片面
22,900
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
48850173VCMT160408-PSF AH90516.674.76一部円筒穴片面40°~60°0.8片面
29,600
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
52121555VCMT080204-PSF T92254.76-2.38一部円筒穴片面40°~60°0.4-
15,700
11,880
13,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
52121564VCMT110304-PSF T92256.3573.18一部円筒穴片面40°~60°0.4-
22,900
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52121573VCMT160404-PSF T92259.525-4.76一部円筒穴片面40°~60°0.4-
29,600
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52121589VCMT160408-PSF T92259.525-4.76一部円筒穴片面40°~60°0.8-
29,600
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
58023953VCMT160404-PSF T911516.674.76一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
25,400
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
58024303VCMT160408-PSF AH72516.674.76一部円筒穴片面40°~60°0.8片面
29,600
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
40225604VCMT080204-PSF T91258.372.38一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
13,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
40225613VCMT080204-PSF T91158.372.38一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
13,400
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
40225674VCMT110304-PSF T912511.273.18一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
19,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
40225893VCMT160408-PSF T911516.674.76一部円筒穴片面40°~60°0.8片面
25,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
58023402VCMT110304-PSF T911511.273.18一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
19,600
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40225604VCMT080204-PSF T912552121555VCMT080204-PSF T9225画像準備中チップ VCMT-PSFタンガロイ1箱(10個)
11,880
税込13,068
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
40225613VCMT080204-PSF T911531338625VCMT080204-PSF T9215VCMT080204-PSF T9115 チップ VCMT-PSF タンガロイ 31338625チップ VCMT-PSFタンガロイ1箱(10個)
11,880
税込13,068
材質に違いがあります
40225674VCMT110304-PSF T912552121564VCMT110304-PSF T9225画像準備中チップ VCMT-PSFタンガロイ1箱(10個)
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
40225893VCMT160408-PSF T911531338704VCMT160408-PSF T9215VCMT160408-PSF T9115 チップ VCMT-PSF タンガロイ 31338704チップ VCMT-PSFタンガロイ1箱(10個)
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
58023402VCMT110304-PSF T911531338643VCMT110304-PSF T9215VCMT110304-PSF T9115 チップ VCMT-PSF タンガロイ 31338643チップ VCMT-PSFタンガロイ1箱(10個)
18,980
税込20,878
材質に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする