タンガロイ
チップ VNMG-CF
切刃長さ(mm)
16.6
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
仕様
(材質の特長)鋳鉄加工用CVD材種、(ブレーカ)CF形 仕上げ加工用ブレーカ付き
適合
旋削加工用M級ネガチップ
形状
ひし形35°
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
刃長l(mm)
16.6
穴の有無
あり
穴径d1(Φmm)
3.81
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
関連資料:
材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40226051
VNMG160404-CF T5105
0.4
T5105
¥
16,600
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40226067
VNMG160404-CF T5115
0.4
T5115
¥
16,600
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40226207
VNMG160408-CF T5105
0.8
T5105
¥
16,600
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40226216
VNMG160408-CF T5115
0.8
T5115
¥
16,600
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください