レイブリック(スタンレー)
ハイパーバルブプラチナホワイトS
プラチナホワイト進化形
鋭く明るい純白光が変える。
車検対応
タイプ
シングル
定格電力(W)
5
定格電圧(V)
12
ガラス球形式
T10
適合
ポジション、ライセンス、マップ、ルーム
色
プラチナホワイト
内容量
1パック(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39306906
R330
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
11日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください