タンガロイ
チップ WNMG-CH
切刃長さ(mm)
8.7
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
仕様
(材質の特長)鋳鉄加工用CVD材種、(ブレーカ)CH形 中~重切削用ブレーカ付き
適合
旋削加工用M級ネガチップ
形状
六角形80°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
関連資料:
材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40227862
WNMG080408-CH T5115
0.8
T5115
¥
11,000
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40227871
WNMG080408-CH T5125
0.8
T5125
¥
11,000
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40228221
WNMG080412-CH T5115
1.2
T5115
¥
11,000
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40228237
WNMG080412-CH T5125
1.2
T5125
¥
11,000
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58029641
WNMG080408-CH T5105
0.8
T5105
¥
11,000
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58030691
WNMG080412-CH T5105
1.2
T5105
¥
11,000
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください