曜日別特売

アームバンドスポーツケース

アームバンドスポーツケース - サンワサプライ

アクティブに腕に装着して携帯音楽プレーヤーが楽しめる。
伸縮素材で腕にフィットするアームバンド式ケースです。
小物も収納できる2つのポケットで様々な使い方ができます。

適合機種iPhone、携帯音楽プレーヤー、スマートフォン、携帯電話材質ネオプレン寸法(mm)(フロントポケット内寸)W60×D15×H110、(ファスナーポケット内寸)W60×D20×H110全長(mm)(アームバンド)約360質量(g)約48内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40139994PDA-MP3C5BKブラック
2,100
取扱い終了
40140003PDA-MP3C5BLブルー
2,100
取扱い終了
40140012PDA-MP3C5Gグリーン
2,100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする