液晶ディスプレイとノートパソコン台で机上空間を有効活用。
ディスプレイ用アーム、キーボードトレイ用アームはともに3関節です。
使うときには手前に、使わないときはデスク奥へと簡単に移動させることができます。
棚板の位置は机上面から80~450mmで調整が可能です。
取付けはクランプ式で、厚さ15~100mmの天板に取付けることができます。
キ-ボード台の幅は500mm、奥行は200mmです。
キーボードケーブルは、台の四隅の隙間から出すことができます。
アームにはケーブルクランプが付属しています。
VESA規格(75×75mm、100×100mm)に対応しています。
エルゴトロン LX Pro モニターアーム 長身ポール ブラック グロメットマウント取り付け 34インチ(1.8~10kg)まで VESA規格対応ERGOTRON(エルゴトロン)税込¥23,078¥20,980
エルゴトロン LX Pro モニターアーム 長身ポール ホワイト グロメットマウント取り付け 34インチ(1.8~10kg)まで VESA規格対応ERGOTRON(エルゴトロン)税込¥23,078¥20,980
エルゴトロン LX Pro デュアル モニターアーム 縦/横型 2画面 ホワイト グロメットマウント取り付け 24インチ(3.6~20kg)まで VESA規格対応ERGOTRON(エルゴトロン)税込¥38,478¥34,980
モニターアーム/Cクランプ固定式/上下2画面/最大49インチ/16:9ワイド 32:9ウルトラワイド対応/耐荷重各16kg/VESA/高さ角度調整/ディスプレイスタンドStarTech.com税込¥31,878¥28,980
モニターアーム/クランプ・グロメット固定式/1画面/最大40インチ/耐荷重8kg/VESA対応/多関節 高さ調整可能/デスクマウント PC パソコン ディスプレイアームStarTech.com税込¥21,978¥19,980

