ノートPCアーム
机上空間を有効活用。サブマシンの設置に最適なノートパソコンアーム。
使うときには手前に、使わないときはデスク奥へと簡単に移動させることができます。
ノートパソコンを載せる棚板は30°まで調節が可能です。
棚板の位置は机上面から80~280mmで調整が可能です。
デスクへの取付けはクランプ式になっており、15~100mmの天板に取付けることができます。
ノートパソコンを載せたままでの打ち込みも可能です。
タイプデスク取り付けタイプ
取付方式クランプ式
アームの可動方向水平
付属品滑り止めパッド
材質スチール(エポキシ粉体塗装)
質量(kg)5
アズワン品番64-0848-61
棚板寸法(mm)286×286(A4サイズを想定)
内容量1台
関連資料:
取扱説明書・組立説明書(0.5MB)
モニターアーム の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 40140922
2020-01-26
- 用途:
- パソコン使用の事務作業
自動車・二輪車・自転車関連業
事務作業がしやすくなって満足なんですが
取り付ける所によっては支柱が邪魔になる場合がある
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07