曜日別特売

ダニアース

ダニアース - アース製薬ダニアース - アース製薬ダニアース - アース製薬ダニアース - アース製薬ダニアース - アース製薬ダニアース - アース製薬ダニアース - アース製薬
(6件のレビュー)

3種類の薬剤配合
タタミの中やタタミ・カーペットの表面に潜むダニ・ノミを駆除
ツメダニ、コナダニ、ヒョウヒダニ、イエダニ、ネコノミ、イヌノミ
35畳分(表面処理)
【2WAYノズル採用】
(1)藁床タタミの中には特殊ノズルで注入噴射:青いノズルを直角に起こして使用
(2)タタミ・カーペットの表面には直接噴射:青いノズルを起こさずに使用
ダニを駆除し、増殖抑制効果が約2ヵ月続きます。(※使用環境により異なります。)

成分1号灯油、DME、他1成分区分防除用医薬部外品シリーズダニアース寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×197×70適合害虫ダニ利用場所屋内医薬品医療機器等法防除用医薬部外品内容量1本(300mL)
注意
※人体に向かって噴射しないこと。また噴射気体を吸入しないこと。
※本剤は可燃性ガスを使用しているので、火気には十分注意すること。
※使用後は、部屋をニオイが気にならなくなるまで十分換気してから入室すること。
※7分以上連続噴射しないこと。
※万一身体に異常が起きた場合は、直ちに本品がピレスロイド系、オキサジアゾール系、トリフルオロメタンスルホンアミド系の薬剤を含む商品であることを医師に告げて、診療を受けること。
※定められた使用方法、使用量を守ること。
※噴射中は窓を開け、噴射する人以外の者の入室を避けること。
※皮膚、目など人体にかからないようにすること。薬剤が皮膚についた場合は、直ちに石けんと水でよく洗い流すこと。また、目に入った場合は、直ちに水でよく洗い流すこと。
※飲食物、食器、子供のおもちゃ、観賞魚・小鳥などのペット類、飼料、観賞植物にかからないようにすること。
※アレルギーやかぶれなどを起こしやすい体質の人は、薬剤に触れないようにすること。
※変色のおそれがあるので、タタミ・カーペット以外の家具や建具などに薬剤がかからないようにすること。
※繰り返し使用する場合は、1週間以上の間隔をあけて使用すること。
※噴射針はタタミ専用なので、タタミ以外に差し込んで使用しないこと。噴射針は、藁床タタミには使用できるが、藁床タタミ以外のタタミについては使用できないので、表面に処理すること。使用後は針をつけたままにせず、必ずもとの収納位置にもどすこと。また、先が鋭く尖っているので、ケガをしないように注意すること。針を指などに刺してしまった場合は医師に相談すること。
※タタミに注入するときは、噴射針が抜けないようにチューブを極端にのばして使用しないこと。
※タタミやカーペットの表面処理後は、乳幼児が薬液をなめないよう注意するとともに、処理後薬液が乾くまでの間は、乳幼児がはわないように注意すること。
※床暖房のタタミは薄く、針を刺すと温水パネルが破損するため、決して針は刺さないこと。
※寝具にはダニアーススプレーをお使いください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
容量
有効成分
使用場所
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
214454474901080068118エアゾール1本フェノトリン0.25w/v%、メトキサジアゾン0.025w/v%、アミドフルメト0.2w/v%(原液量200mL)タタミの中・カーペット・じゅうたん・板間・タタミの表面
オープン
1,790
1,969(税込)
当日出荷
40147834-スプレー300mLフェノトリン(ピレスロイド系)0.25w/v%、メトキサジアゾン(オキサジアゾール系)0.025w/v%、アミドフルメト(トリフルオロメタンスルホンアミド系)0.2w/v%(原液量200mL)カーペット・じゅうたん・板間・タタミ
1,400
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40147834-214454474901080068118- ダニアース アース製薬 21445447ダニアースアース製薬1本(300mL)
1,790
税込1,969
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-14
用途: カーペットやたたみのダニ駆除
卸売・小売業

駆除はできます。駆除後はダニは出ないようです。ただ、噴霧するとすぐになくなってしまいます。もう少し大容量にしてほしい。

対象商品 : 21445447
2023-07-24
用途: 猫ノミ発生
丸一商店自動車・二輪車・自転車関連業

使いやすい。畳とかベットとくに効きが良いと思う。針押さす効果とくに良い。

対象商品 : 40147834
2022-07-06
用途: ベッドのマットレスのダニ退治
その他業種

シートタイプも使っていますが、即効性ではこれが一番だと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 40147834
2020-07-05
用途: タタミのメンテナンス作業

近所のドラックストアには売ってなかったので助かりました。
まいとけば気分的にも違います。

対象商品 : 40147834
2016-11-28
用途: 私の畳に適しています
自動車・二輪車・自転車関連業

私の畳に適しています。 それは良い製品で安いです。 私はとても好きだった。

対象商品 : 40147834
2013-07-10
用途: たたみのうえにじゅうたんを敷くと入梅からの季節心配で使用します。

はだかでテレビを寝転んでみてる時ちくちくを感じた事があるので使って見ました、なんとなく清潔感を感じました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴキブリ・ダニ対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする