アースダニよけゲル

アースダニよけゲル - アース製薬アースダニよけゲル - アース製薬アースダニよけゲル - アース製薬アースダニよけゲル - アース製薬アースダニよけゲル - アース製薬アースダニよけゲル - アース製薬アースダニよけゲル - アース製薬
(3件のレビュー)

植物生まれ(天然精油配合)の守るチカラ
植物成分配合でダニよけ効果が約1ヵ月間持続します。(使用環境により効果・持続は異なります。製品周辺への屋内塵性ダニ類の侵入抑制率を確認しています。)
ダニの嫌がる5種の植物成分配合。
アース独自の下向きスリット採用!ダニの嫌がる香りが広がります。
化学合成殺虫成分不使用なので、薬剤に敏感な方や、お子様やペットのいるご家庭にもオススメです。
ダニよけだけでなく、消臭効果も。
おくだけ簡単!倒れても安心なゲルタイプ
【品名】芳香・消臭剤
【用途】屋内塵性ダニ類の忌避

用途屋内塵性ダニ類の忌避成分ダニよけ成分(天然精油)、消臭成分(緑茶エキス)、界面活性剤、香料種別置き型容量110gシリーズアースダニよけ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)103×72×103適合害虫ダニ有効期間約30日(使用環境により異なります)利用場所屋内内容量1個(110g)
注意
※必要に応じて読めるよう、製品表示を保管しておくこと。
【使用上の注意】
※本品は食べられません。
※用途以外に使用しないこと。
※本品はダニの駆除を目的としたものではありません。
※直射日光のあたる場所、高温になる場所を避け、子供の手の届かない場所で使用、保管すること。
【応急処置】
※誤って口に入れたときは、水でよくすすぐこと。皮膚についたときは、石けんを用いてよく洗うこと。万一異常のある場合、医師に相談すること。
※使用中気分が悪くなった場合、直ちに使用をやめ、速やかに換気すること。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
香り
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
401478434901080235114ハーブの香り64-1140-11
1,216
599
659(税込)
当日出荷
898518674901080235213ソープの香り64-1140-12
1,216
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-07
用途: 押し入れの防虫ダニよけ

匂いは微かなハーブの香りで強すぎません.中のアルミシールをはがして使うのですが、全開にして使うと一か月程度となります.(説明書通り)狭い押し入れのばあい、アルミシールを半分開けると3か月程度使えました.初夏から使用していますが今のところダニは発生していません.緑色と水色の箱がありますが個人的には緑色のボタニカルハーブが気に入っています.

対象商品 : 40147843
2023-06-13
用途: 香料で気分が悪くなった
その他業種

もの凄い臭いです。天然成分でも香料の香害にあいます。
実際科学的香料は毒だといわれてます。
すぐに捨てました

対象商品 : 89851867
2019-08-29
用途: 就寝時にダニに悩まされたので。。。
キンネコ企画教育・研究機関

昨晩から使っている。ほんのりとした匂いがあるが、悪い匂いではない。ダニはでなかったようだ。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴキブリ・ダニ対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする