曜日別特売

ネズミホイホイ チューバイチュー

ネズミホイホイ チューバイチュー - アース製薬ネズミホイホイ チューバイチュー - アース製薬ネズミホイホイ チューバイチュー - アース製薬ネズミホイホイ チューバイチュー - アース製薬ネズミホイホイ チューバイチュー - アース製薬ネズミホイホイ チューバイチュー - アース製薬ネズミホイホイ チューバイチュー - アース製薬
(10件のレビュー)

ネズミを捕獲できる粘着シート。
ニオイ付強力粘着剤:プロも使う超強力粘着剤にピーナッツオイルを練り込み、捕獲力バツグン。
安心仕様:殺鼠剤を使用していないので、小さなお子様やペットがいても安心。

用途ネズミの捕獲種別シートトラスコ品番828-5236容量2セットシリーズチューバイチュー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)164×217×21使用場所壁際、台所の流しの下、排水口のそば、冷蔵庫の裏などアズワン品番64-1139-55対象動物ネズミ内容量1箱(2セット)
注意
※子供やペットが触れないように注意して設置してください。
※捕れたネズミによって汚される心配のある場所に設置するときは、新聞紙などを敷いてください。
※粘着面に水やホコリが付着すると捕獲力が弱まるので、お掃除の後に設置してください。
※本品の粘着剤に手を触れないでください。万一、粘着剤が手や髪の毛、ペット、衣服、床などについた場合は、サラダ油や天ぷら油などでたんねんにふき取り、石けんや洗剤を用いてよく洗ってください。
※捕れたネズミは早めに生ゴミとして廃棄してください。
※子供の手の届かないところに保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
401478524901080570215
オープン
939
1,033(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-06
用途: 事務所の中のネズミ捕り
株式会社エスケーシー卸売・小売業

寒くなってから事務所内にネズミが入ってきました。年末から利用してすでに4匹捕獲しました。とてもよく取れます。

2025-03-20
用途: 作業場の害獣駆除
飲食業

最近のネズミも進化したのか中々掛かってくれませんが、引っかかったら確実に捕まえてくれます。

2024-11-08
用途: ネズミ捕り

先日仕掛けてかかりました。びったりとくっついておりました。しっかりかかれば外れないでしょう。

対象商品 : 40147852
2024-10-16
用途: ネズミ駆除
その他業種

ピーナッツの香りの効果か、ちょっとびっくりするほどコバエが取れてまず驚きでした。ネズミも取れました。

対象商品 : 40147852
2024-02-28
用途: ネズミ対策

ネズミが出るようになると、デスモアと併用して使用しています。
広げておくだけなので簡単でとても良いと思います。

対象商品 : 40147852
2020-04-23
用途: ネズミ捕り!
その他業種

5ケ所に設置しましたが、2ケ所でヒット、大きなネズミが取れました。最近屋根裏は静かです、にぎやかになったら再使用します。

対象商品 : 40147852
2022-10-24
用途: ネズミの捕獲

セットした翌朝に1シートに2匹もかかってました。
かわいそうですが、効果ありすぎです。

対象商品 : 40147852
2022-05-04
用途: ネズミ捕獲用
運輸・通信業

価格は安いがとても使いやすいです。
また次回購入しようと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

忌避剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする