プロフィスト21(王子ゴム)
牛床皮 オイル 甲帆布
洗える甲ハンプ、手袋の内側に綿メリヤス使用
用途
自動車・造船・土木・建設・輸送・鉄骨・鉄筋・その他一般作業
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
材質
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40169561
515
フリー
24.2
9
11.8
牛床皮
1
オープン
¥
879
¥
967
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください