アースノーマット取替えボトル

アースノーマット取替えボトル - アース製薬アースノーマット取替えボトル - アース製薬アースノーマット取替えボトル - アース製薬アースノーマット取替えボトル - アース製薬アースノーマット取替えボトル - アース製薬アースノーマット取替えボトル - アース製薬アースノーマット取替えボトル - アース製薬アースノーマット取替えボトル - アース製薬
(38件のレビュー)

●蚊に効く!
【アースノーマット専用】
アースノーマットの安定した揮散を確保し、安心してご使用いただくために、本製品はアースノーマット器具(プラグ式)のみにお使いください。
アースノーマット器具(プラグ式)すべてに使えます。※形や色の違う器具(プラグ式)でも使えます。
【手間いらず】
ボトルを器具にセットしてスイッチONするだけで、独自の技術により安定した効きめが長時間持続します。もちろん毎日のお取替えは不要。なので手間のかからない便利な蚊とりです。
【使い方自由自在】
スイッチでON/OFFできるので、使いたいときに必要な時間だけ使用できます。薬剤を使い過ぎるムダがなく、とても経済的です。
●赤ちゃん・ペットがいるご家庭にも
【楽ちんおしらせQR】お取替え日をスマホが通知:スマホのカレンダーに簡単登録。面倒なアプリのインストールや会員登録は不要!(お使いの機器によっては動作しないことがあります。)

用途蚊成虫の駆除、侵入阻止医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
注意
【相談すること】
※万一身体に異常が起きた場合や、液を誤って飲み込んだ場合は、直ちに本品がピレスロイド系薬剤を含む商品であることを医師に告げて診療を受けてください。
【その他の注意】
※定められた使用方法・使用量を必ず守ってください。
※ボトルの芯には薬剤がついているので直接手を触れないでください。万一、皮膚に薬剤がついた場合は、石けんを用いてよく洗ってください。
※閉め切った部屋や狭い部屋で使用する場合は、注意して時々部屋の換気をしてください。体質や体調によっては頭痛、のどの痛み、不快感などの原因となります。
※アレルギー体質の人は使用に注意してください。
※器具に針金やピン等を差し込んだり、ぬれた手で器具に触れたりしないでください。また器具やボトルに水・油等の液体をかけないでください。感電や故障の原因となります。
※使用中、器具上部や蒸散口は熱くなるので、手で触れたり、中に指を入れたりしないでください。特に子供の指は入りやすいので気をつけてください。やけどの原因となるおそれがあります。
※使用中及び使用後は子供や第三者の監督が必要な方の手に触れさせないでください。
※器具は正常な状態で使用し、横や逆さにしたり、吊るして使用しないでください。また器具を落としたり、衝撃を与えないでください。
※火気に注意し、直接炎を近づけないでください。
※ボトルの芯は固定されているので、無理に引っぱったり、動かしたりしないでください。芯が折れて使用できなくなります。
※まれに液の色が濃い場合がありますが、効力に差はありません。
※蒸散成分がまれにうすい白煙として見えることがありますが、異常ではありません。
※風が蒸散口にあたるなどの使用環境により、蒸散不良となり液漏れしたり、十分な効果が得られないことがあります。
※通電中は薬剤が連続して揮散するので、使用しないときは必ずスイッチを切ってください。
※使用済みの空容器は各自治体の定める方法に従って廃棄してください。
※器具の上に新聞、ふとん、毛布、衣類などをかけないでください。熱がこもってコゲたり、器具が変形することがあります。
※毛足の長いじゅうたんの上では使用しないでください。長時間使用すると、液漏れする場合があります。
※液漏れの原因となることがあるので、直接日光があたる所や、AV機器の上など高温になる所には置かないでください。
【保管及び取扱上の注意】
※子供や第三者の監督が必要な方の手の届く所に置かないでください。
※直射日光を避け、涼しい所に保管してください。3ヵ月から4ヵ月以上の長期にわたって使用しないときは、ボトルを器具からはずし、キャップを締めて保管してください。残った液は翌年も引き続き使用できます。
※液体蚊とりは、有効成分と芯とリングヒーター温度の組み合わせが各メーカーによって異なります。アースノーマット専用の取替えボトル以外のボトルを使用した場合の有効性、安全性は確認しておらず、また、発火等火災の危険を生じるおそれがありますので、アースノーマット専用の取替えボトル以外は使用しないでください。万一誤った使用方法によって生じたトラブルには、メーカーでは責任を負いかねますのであらかじめご容赦ください。
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
タイプ
香り
適合害虫
使用期間
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1754779349010801245171箱(45mL×2本)取替ボトル無香料蚊成虫60日(1日12時間使用)/1本
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
4029697949010801044101箱(45mL×1個)-無香料蚊成虫180日
オープン
1,798
1,978(税込)
翌日出荷
5310443449010800220111箱(45mL×2本)取替ボトル無香料蚊成虫120日(1日12時間使用)/1本
オープン
2,298
2,528(税込)
翌日出荷
返品不可
6300542649010800314191箱(45mL×2個)-微香性 天然アロマの森の香り蚊成虫60日
オープン
1,798
1,978(税込)
翌日出荷
8982911749010803082141箱(45mL×2本)取替ボトル無香料蚊成虫30日(1日12時間使用)/1本
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
8982913549010801203111箱(45mL×1本)取替ボトル無香料蚊成虫60日(1日12時間使用)
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
4014790449010801201131箱(45mL×2本)取替ボトル無香料蚊成虫60日(1日12時間使用)/1本
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
1754768749010801212191箱(45mL×3本)取替ボトル無香料蚊成虫60日(1日12時間使用)/1本
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
8982912649010801202121箱(45mL×2本)取替ボトルフローラルの香り蚊成虫60日(1日12時間使用)/1本
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
4014791349010801210111箱(45mL×2本)取替ボトル無香料蚊成虫90日(1日12時間使用)/1本
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
1754769649010801214171箱(45mL×2本)取替ボトルフローラルの香り蚊成虫90日(1日12時間使用)/1本
オープン
2,098
2,308(税込)
当日出荷
6132583849010800949191箱(45mL×3本)取替ボトル無香料蚊成虫90日(1日12時間使用)/1本
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
17547705120日用無香料1箱(45mL×1本)-無香料蚊成虫120日
1,400
取扱い終了
代替品有
8982910149010803082071箱(45mL×1本)-無香料蚊成虫30日
オープン
取扱い終了
1754771430日用微香性1箱(45mL×2本)-微香性蚊成虫30日
1,030
取扱い終了
8982914490日用無香料1箱(45mL×1本)-無香料蚊成虫90日
オープン
取扱い終了
返品不可
188575031200141個(45mL×3本)-無香料--
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
17547705120日用無香料402969794901080104410120日用無香料 アースノーマット取替えボトル アース製薬 40296979アースノーマット取替えボトルアース製薬1箱(45mL×1個)
1,798
税込1,978
内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:38
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61325838
2025-09-14
用途: 店内、事務所に設置
卸売・小売業

良く効きます。
あれ、虫に刺された。昨日まで良かったのに…。と思うと大体終わってました。
無くなる直前まで効いているんだなぁと感心してます。

2025-09-04
用途: 蚊取りマットのボトル取り替え
その他業種

今まで30日用でしたが60日用を購入しました。長持ちに期待しています。

対象商品 : 17547793
2025-05-15
用途: 工場の食堂

大きい部屋に使えるのがいいです。蚊がいなくなったように思いますのでよく効いていると実感してます。

2025-06-25
用途: 事務作業
製造業

昼夜交代勤務の工場現場事務所で24H付けっ放しの為
減り早い為、まとめて購入しました。

対象商品 : 89829126
2024-07-05
用途: 前の取替ボトルが無くなり時

以前は90日タイプがあったが無し、今は60日が最長ゆえ、これを購入しました。巷ホームセンターは品数増加過ぎ、探す面倒な為、こちらで注文しています。

対象商品 : 89829135
2024-07-03
用途: 出入口の蚊除け対策
ニッコー・ロジスティクス株式会社製造業

効果は十分に発揮出来ており、リピートで購入を検討中です。

対象商品 : 40147904
2024-05-24
用途: 事務所内
株式会社大石

電気代が6月から上がるので-★しました。
貴重な血液を盗まれない様に、これで防衛しています。

1が参考にしています
対象商品 : 40147904
2024-07-17
用途: 寝る時に使用
株式会社 スタンデル製造業

以前より使用しているのが、1箱でひと夏使用できるので常に利用している、価格も年間で一箱で済むので助かっている。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蚊・ハエ対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする