曜日別特売

電池でノーマットつめかえ

電池でノーマットつめかえ - アース製薬
(2件のレビュー)

電池でノーマットのどの器具にも使用できます。

用途蚊成虫の駆除仕様防除用医薬部外品使用範囲4.5~10畳ぐらいの部屋で使用してください。有効成分トランスフルトリン(ピレスロイド系)医薬品医療機器等法防除用医薬部外品内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
交換目安
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4014795690日用約90日間(1日8時間使用)
オープン
取扱い終了
代替品有
4014794760日用約60日間(1日8時間使用)
810
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
4014795690日用17548073-90日用 どこでもつかえるアースノーマット アース製薬 17548073どこでもつかえるアースノーマットアース製薬1個
968
税込1,065
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17548082
2018-11-26
用途: 事務所に

事務所の蚊取り線香代わりに購入替えようです。電池なので配線が無く便利です。

対象商品 : 17548082
2017-10-30
用途: 詰め替え補充用
医療・福祉・介護関連業

近所のホームセンターにはなかったので
こちらで購入しました。
価格をもう少しお安くできれば、いいのですが。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蚊・ハエ対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする