タンガロイ
チップ ER/L-RAPI
材質
AH725
種別
外径ねじ用
寸法t(mm)
1.6
ねじの種類
APIラウンドねじ
内接円直径(Φmm)
9.525
勝手
右勝手
寸法l3(mm)
1.2
チップブレーカ
ブレーカなし
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(5個)
関連資料:
材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40230285
16ER10RAPI AH725
0.36
¥
15,550
¥
11,990
¥
13,189
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40231274
16ER8RAPI AH725
0.43
¥
15,550
¥
11,990
¥
13,189
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください