曜日別特売

チップ ER/L-NPTF

チップ ER/L-NPTF - タンガロイ
材質AH725種別外径ねじ用ねじの種類ナショナルパイプねじ内接円直径(Φmm)9.525勝手右勝手コーナー半径(mm)-チップブレーカブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(5個)
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法t(mm)
寸法l3(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4023057416ER14NPTF AH7251.61.2
14,350
10,990
12,089(税込)
3日以内出荷
返品不可
4023083616ER18NPTF AH7250.90.7
14,350
10,990
12,089(税込)
3日以内出荷
返品不可
4023112516ER27NPTF AH7250.51.2
14,350
10,990
12,089(税込)
3日以内出荷
返品不可
4023126516ER8NPTF AH7251.61.2
14,350
10,990
12,089(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする