虫コロリアース

虫コロリアース - アース製薬虫コロリアース - アース製薬虫コロリアース - アース製薬虫コロリアース - アース製薬虫コロリアース - アース製薬虫コロリアース - アース製薬虫コロリアース - アース製薬虫コロリアース - アース製薬
(8件のレビュー)

さまざまな不快な害虫を速効駆除。まとめて退治
ムカデやクモにもよく効く。名前のわからない虫にも。
カメムシ対策にもおすすめです。

使用の目安
●直接退治:害虫・木材害虫に直接噴射してください。
●まちぶせ退治:害虫が発生しやすい場所やその周辺、木材害虫には木材表面に噴射してください。まちぶせ効果を発揮するには、1平方メートルあたり30秒噴射してください。
適合害虫カメムシ、ムカデ、ケムシ、クロアリ、クモ、ヤスデ、カメムシ、チョウバエ、アブ、ブユ、チャタテムシ、タカラダニ、シミ、シバンムシ、シロアリ、アリガタバチ、キクイムシ、ゲジゲジ、ハチ、ダンゴムシ、ユスリカ、セアカゴケグモ、ヒアリ、ガ、イエヒメアリ、イガ、カミキリムシ、カマドウマ、アカカミアリ、コイガ、ヨコバイ、ゴミムシダマシ、アルゼンチンアリ、ショウジョウバエ、シンクイムシ、ワラジムシ、カツオブシムシ、キノコバエ、ウンカ、アカアリ、ヒメマルカツオブシムシ、ハサミムシ、アオムシなどの150種の不快な害虫トラスコ品番828-5186種別エアゾール容量1本シリーズ虫コロリアース寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×187×60有効成分ピレトリン[天然除虫菊エキス]、d-T80-フタルスリン、ビフェントリン(ピレスロイド系)有効期間1ヶ月アズワン品番64-1140-08利用場所屋内屋外両用内容量1本(300mL)
注意
※使用前に必ず製品表示を読み、十分理解した上で使用してください。
※定められた使用方法を必ず守ってください。
※皮膚、飲食物、食器、子供のおもちゃ、観賞魚・小鳥などのペット類、飼料、観賞植物にかからないようにしてください。
※植物の中には直接かかると薬害がでる場合があります。
※アレルギーやかぶれなどを起こしやすい体質の人、喘息の症状のある人は、薬剤を吸い込んだり、触れたりしないようにしてください。
※家具の塗装面や合成樹脂の中には薬剤に侵されやすいものがあるので、噴射の際には目立たない場所に噴射して、影響がないことを確かめてから使用してください。
※人体に向かって噴射しないでください。また、噴射気体を吸入しないでください。
※噴射中は喫煙、飲食等はしないでください。
※薬剤が皮膚についたときは、石けんを用いてよく洗ってください。また、目に入ったときは、直ちに水で洗い流してください。
※万一身体に異常が起きた場合は、直ちに本品がピレスロイド系薬剤を含む商品であることを医師に告げて、診療を受けてください。
※直射日光や火気を避け、子供の手の届かない涼しいところに保管してください。
※缶のさびを防ぐため、水回りや湿気の多い場所には置かないでください。
※50秒以上連続噴射しないでください。
※使用後は換気してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
401482114901080066503
オープン
869
956(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-12
用途: 蜘蛛・アリその他害虫駆除

ノズルの噴射も強すぎず扱いやすい商品だと思います。とても重宝しています。

対象商品 : 40148211
2022-06-20
用途: 外部からの害虫侵入防止に使用
特別養護老人ホーム緑苑医療・福祉・介護関連業

粉タイプではなく、エアゾールで無色なので人目に付きたくない箇所に使用できるのは良い。来客者が入ってくる自動ドアの下部分に使っているが、効果もあり満足。粉ではないので、雨などでぬれて汚くなることもない。

1が参考にしています
対象商品 : 40148211
2022-08-07
用途: 虫退治
その他業種

家の周りや屋内で虫が出た時に使用しています。ノズルがあるので集中退治できるのでいいです。

対象商品 : 40148211
2020-07-20
用途: 殺虫剤として
サービス業

数年前から使用しています。虫の殺虫剤としては最高の使い勝手。
家の周りにシューしておくと、嫌な虫に出くわす事もなくなりました。まとめ買いしています。

対象商品 : 40148211
2019-08-02
用途: ムカデ、クモ,蟻,等
農・林・水産業

即効性があり、またノズルが長短有り非常に便利に使用しています、

対象商品 : 40148211
2018-06-06
用途: 屋内への配送時
運輸・通信業

予防ではなく、見つけた時にすぐに効くのでよいと思います。

対象商品 : 40148211
2017-10-02
用途: 排水桝の害虫駆除

折り畳み式の長いノズルが良いです、CRC556の様な脱着式のノズルは何時の間にか紛失したり手が汚れたりします、でもこの商品のノズルはその様な事が有りませんので使い勝手が良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 40148211
2016-07-19
用途: ムカデ、蜘蛛、その他の害虫駆除に良く効くので使用しています。

良く効くので今のままで十分です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする