タンガロイ
チップ IR/L-ISO
材質
AH725
種別
内径ねじ用
ねじの種類
メートルねじ
内接円直径(Φmm)
9.525
勝手
左勝手
チップブレーカ
ブレーカなし
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(5個)
関連資料:
材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法t(mm)
寸法l3(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40231484
16IL10ISO AH725
0.9
0.7
0.07
¥
13,200
¥
9,990
¥
10,989
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40231493
16IL125ISO AH725
0.9
0.7
0.09
¥
13,200
¥
9,990
¥
10,989
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40231502
16IL15ISO AH725
0.9
0.7
0.11
¥
13,200
¥
9,990
¥
10,989
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40231511
16IL20ISO AH725
1.6
1.2
0.14
¥
13,200
¥
9,990
¥
10,989
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40231527
16IL30ISO AH725
1.6
1.2
0.21
¥
14,350
¥
10,990
¥
12,089
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください