チップ IR/L-NPTF

チップ IR/L-NPTF - タンガロイ
材質AH725種別内径ねじ用寸法t(mm)1.6ねじの種類ナショナルパイプねじ内接円直径(Φmm)9.525勝手右勝手寸法l3(mm)1.2コーナー半径(mm)-チップブレーカブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(5個)
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4023174616IR115NPTF AH725
14,350
10,990
12,089(税込)
3日以内出荷
返品不可
4023199216IR14NPTF AH725
14,350
10,990
12,089(税込)
3日以内出荷
返品不可
4023271716IR8NPTF AH725
14,350
10,990
12,089(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする