タンガロイ
チップ IR/L-60
仕様
ピッチ:3.5~5mm、山数:7~5
種別
内径ねじ用
寸法t(mm)
2.5
ねじの種類
汎用60°ねじ
内接円直径(Φmm)
12.7
勝手
左勝手
寸法l3(mm)
1.7
コーナー半径(mm)
0.25
チップブレーカ
ブレーカなし
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(5個)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40233216
22ILN60 AH725
AH725
¥
21,800
¥
16,490
¥
18,139
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40233225
22ILN60 T313V
T313V
¥
24,900
¥
18,490
¥
20,339
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください