JP500 ストレッチ スラックス(帯電防止素材)

JP500 ストレッチ スラックス(帯電防止素材) - アルトコーポレーション
(2件のレビュー)
コン種別スラックス混率(%)ポリエステル80、綿20生地制電エステックギャバ色番1内容量1本
注意
※メーカー品番に「H」と記載があるものは、裾の仕上げ縫いがしていない商品になります。※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ウエスト(cm)
股下(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40155141JP5007076
7,100
取扱い終了
返品不可
40155157JP5007376
7,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40155157
2013-03-30
用途: 屋外作業
農・林・水産業

落ち着いた色合いで、生地、縫製もしっかりしておりました。
特選価格で購入できたので、非常にお得でした。

対象商品 : 40155157
2013-05-16
用途: 作業着

ふつう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする